Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierstift schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierstift schwarz
Markierstift schwarz
Markierstift schwarz
Markierstift schwarz
Markierstift schwarz
Markierstift schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40102442
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     500-50820
EAN/GTIN:
     4031026251943
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Ideal zum Beschriften von RiteOn, HELASIGN, Arrowtag und den IMP-Plättchen
  • Auch für die Anwendung auf den Kennzeichnungsbindern geeignet
  • Sehr schnell trocknende Tinte
  • Extrem UV-beständig
  • 2er-Pack in den Farben Rot und Schwarz

Die Markierstifte T82 eignen sich ideal für die Beschriftung verschiedenster Materialien.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filzstift
Farbe:
schwarz
Wasserfest:
ja
Länge:
139.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Permanent Marker, Permanentmarker, selbstlaminierende Etiketten, permanent marker schwarz, permanent marker, selbstlaminierende etiketten hellermann, Beschriften von Etiketten, Beschriftungen, Beschriftungsstift, Kennzeichnungssysteme, Markierstift, Markierung, Schaltschrankbeschriftung, Schreiber, Stift, Stift für Etiketten, UV-beständig, wasserbeständig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,39*
€ 7,42*
3 Tage
68
2
pro Stück
€ 5,80*
ab € 5,64*
€ 7,77*
2 Tage
8
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,91*
€ 8,14*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,56*
26 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,475*
€ 8,935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 14,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.