Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Selbstlaminierende Etiketten für manuelle Beschriftung Typ 1401 Nachfüllpack 19,05x12,70x50,80 mm weiß/transparent
Artikel-Nr.:
     615-S17818
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     550-11401
EAN/GTIN:
     4031026294162
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
  • Praktischer RiteOn-Etikettenspender für die manuelle Beschriftung
  • Ideal für Reparatur- und Wartungsarbeiten bei kleinen Volumen
  • Einfaches Beschriften und Verarbeiten der Etiketten
  • Hervorragender Schutz gegenüber Feuchtigkeit und mechanischem Abrieb durch das Schutzlaminat
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
  • Beschreiben der Etiketten im Sichtfenster des Dispensers und anschließendes Applizieren
  • Nachfüllpackungen erhältlich (REF)

Die Nachfüllpackungen für die RiteOn Dispenser sind in 3 Größen und 6 unterschiedlichen Farben erhältlich. Bereits vorhandene Dispenser können so einfach und schnell neu bestückt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
6.1 mm | 12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 mm | 12.1 mm
Breite:
19.05 mm
Farbe:
mehrfarbig
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
kleben
Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, hellermanntyton kabelmarkierungen, etiketten rolle, Aufkleber, Etikett, Etiketten, Etiketten für Kabel, Etiketten im Spender, Etiketten mit Beschriftungsfeld, Etikettenspender, Hellermann, HellermannTyton, Kabellaminierer, Kabellaminieretiketten, Kennzeichnung, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssysteme, Klebeschilder, Markierung, RiteOn, RiteOn-Etikett, RiteOn-Etiketten, Schutzfolien im Spender, Tyton
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,27*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 14,28*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,76*
€ 14,74*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 14,83*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
500-50820
ab € 5,30*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.