Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit geradem Schnitt 1.8-6.3 mm grün Aufdruck 5
Artikel-Nr.:
     C1197-531-07733
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     531-07733
EAN/GTIN:
     5022660500473
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Ovale Kennzeichnungstüllen passend für AT1, AT2 oder AT3 (je nach Größe)
  • Ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten, dafür Befestigung mit Kabelbindern
  • Auch geeignet für die direkte Aufbringung auf Kabeln und Leitungen vor der Montage
  • Verfügbar in der Farbe Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes

Z.B. im Nah- und Fernverkehr (Busse und Bahnen), Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar sind die Ovalgrip Kennzeichnungstüllen im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, Erdungssymbol.Ovalgrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
1.8 mm | 6.0 mm
Länge:
4.5 mm
Breite:
11.50 mm
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Beutel, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Fernverkehr, gerader Schnitt, Hellermann, HellermannTyton, Kabelschächteaufschiebbare Kabelmarkierung, Kennzeichnungspfeile, Kennzeichnungsschilder, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, Nahverkehr, ovale Kennzeichnungstüllen, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle, Starkstromanlagenbau, Trassenführungen, Tyton
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,98*
€ 42,8162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.