Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Aufschiebbarer Kabelmarkierer mit Schnittnase 2-5 mm orange Aufdruck 3
Artikel-Nr.:
     C1197-515-02633
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     515-02633
EAN/GTIN:
     5022660050503
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
  • Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage
  • Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase
  • Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes
  • Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung
  • Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar

Helagrip eignet sich zur Kennzeichnung von Leitungen und Einzeladern, zum Beispiel im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, . Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
2.0 mm | 5.0 mm
Länge:
3.5 mm
Breite:
4.3 mm
Farbe:
orange
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
aufschieben
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelbeschriftung kunststoff, Aderkennzeichnung, Adernkennzeichnung, Bezeichnungstülle, Bezeichnungstüllen, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnungstüllen, Leitungsmarkierer, Markierer, PVC-Kabelkennzeichnungstüllen, Rolle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02106*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02896*
€ 0,03446
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02786*
€ 0,03315
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02656*
€ 0,03161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02526*
€ 0,03006
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02456*
€ 0,02923
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02106*
€ 0,02506
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.