Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharz-Abzweigmuffe Y-6 / SF 4x95 bis 4x185, 4x10 bis 4x70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharz-Abzweigmuffe Y-6 / SF 4x95 bis 4x185, 4x10 bis 4x70
Gießharz-Abzweigmuffe Y-6 / SF 4x95 bis 4x185, 4x10 bis 4x70
Gießharz-Abzweigmuffe Y-6 / SF 4x95 bis 4x185, 4x10 bis 4x70
Gießharz-Abzweigmuffe Y-6 / SF 4x95 bis 4x185, 4x10 bis 4x70
Gießharz-Abzweigmuffe Y-6 / SF 4x95 bis 4x185, 4x10 bis 4x70
Artikel-Nr.:
     C1197-435-12068
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-12068
EAN/GTIN:
     4031026626857
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
  • Zweiteilige, schlagfeste, transparente und wiederöffenbare Formschalen aus PP
  • Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
  • Transparenter Doppelkammerbeutel
  • integrierter Farbwechsel von blau zu grün gewährleistet visuelle Kontrolle, ob das Harz richtig und homogen durchmischt ist
  • SF-System (einfaches und sauberes Befüllen der Muffenschale ohne den Beutel aufschneiden zu müssen)
  • Sofort betriebsbereit
  • Längs- und querwasserdicht
  • Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
  • Lagerfähigkeit 48 Monate
  • Vermischte Harzreste können im Hausmüll entsorgt werden

Die RELICON Abzweiggarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
10 mm² | 70 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
95 mm² | 185 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
17 mm | 42 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
30 mm | 58 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, Elektroinstallationsmaterial, Gießharzmuffe, Giessharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Giessharz-Verbindungsmuffe, Kabelmuffen aus Gießharz, Kabelverbindungsmuffe, Vergussharz, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.