|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1197-435-12067 Herst.-Nr.: 435-12067 EAN/GTIN: 4031026626840 |
| | | |
|
|  |  |
 | - Zweiteilige, schlagfeste, transparente und wiederöffenbare Formschalen aus PP
- Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
- Transparenter Doppelkammerbeutel
- integrierter Farbwechsel von blau zu grün gewährleistet visuelle Kontrolle, ob das Harz richtig und homogen durchmischt ist
- SF-System (einfaches und sauberes Befüllen der Muffenschale ohne den Beutel aufschneiden zu müssen)
- Sofort betriebsbereit
- Längs- und querwasserdicht
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
- Lagerfähigkeit 48 Monate
- Vermischte Harzreste können im Hausmüll entsorgt werden
Die RELICON Verbindungsgarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser. Weitere Informationen:  |  | Typ: | Y-Abzweig | Ausführung: | Gießharz | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 10 mm² | 50 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 25 mm² | 150 mm² | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 17 mm | 33 mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 35 mm | 51 mm | Bergbauzulassung: | nein | Verbindungszubehör mitgeliefert: | ohne | Halogenfrei: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, Elektroinstallationsmaterial, Gießharzmuffe, Giessharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Giessharz-Verbindungsmuffe, Kabelmuffen aus Gießharz, Kabelverbindungsmuffe, Vergussharz, Vergussstoff |
|  |  |
| |