Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharz-Abzweigmuffe Y-1 / SF 3x1,5 bis 5x10, 3x1,5 bis 5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharz-Abzweigmuffe Y-1 / SF 3x1,5 bis 5x10, 3x1,5 bis 5x6
Gießharz-Abzweigmuffe Y-1 / SF 3x1,5 bis 5x10, 3x1,5 bis 5x6
Gießharz-Abzweigmuffe Y-1 / SF 3x1,5 bis 5x10, 3x1,5 bis 5x6
Gießharz-Abzweigmuffe Y-1 / SF 3x1,5 bis 5x10, 3x1,5 bis 5x6
Gießharz-Abzweigmuffe Y-1 / SF 3x1,5 bis 5x10, 3x1,5 bis 5x6
Artikel-Nr.:
     C1197-435-12064
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-12064
EAN/GTIN:
     4031026626819
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
  • Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen
  • Kompakte Abmessungen
  • Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
  • SF-System
  • Sofort betriebsbereit
  • Längs- und querwasserdicht
  • Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar

Die RELICON Verbindungsgarnituren sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie sind universell verwendbar für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5 mm² | 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1.5 mm² | 10 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6 mm | 26 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6 mm | 26 mm
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe 6qmm, kabelmuffe, Elektroinstallationsmaterial, Gießharzmuffe, Giessharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Giessharz-Verbindungsmuffe, Kabelmuffen aus Gießharz, Kabelverbindungsmuffe, Vergussharz, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 28,14* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.