Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gießharz-Verbindungsmuffe i-2 Premium 5x1,5 bis 5x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gießharz-Verbindungsmuffe i-2 Premium 5x1,5 bis 5x16
Gießharz-Verbindungsmuffe i-2 Premium 5x1,5 bis 5x16
Gießharz-Verbindungsmuffe i-2 Premium 5x1,5 bis 5x16
Gießharz-Verbindungsmuffe i-2 Premium 5x1,5 bis 5x16
Gießharz-Verbindungsmuffe i-2 Premium 5x1,5 bis 5x16
Gießharz-Verbindungsmuffe i-2 Premium 5x1,5 bis 5x16
Artikel-Nr.:
     C1197-435-12061
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     435-12061
EAN/GTIN:
     4031026626789
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
kabelmuffe 16mm²
  • Zweiteilige, schlagfeste, transparente Formschalen
  • Kompakte Abmessungen
  • Definierte Kabeldurchmesser an den Formschalen
  • SF-System
  • Sofort betriebsbereit
  • Längs- und querwasserdicht
  • Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
  • Verbinder für AI- und Cu-Leiter
  • Sichere Verbindung bis 5-adrige Kabel

Die RELICON Premium Verbindungsgarnituren sind zusätzlich mit einem integrierten Verbinderblock ausgestattet. Sie sind für Elektroinstallationen im Niederspannungsnetz geeignet. Sie werden universell verwendet für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY und NYCWY. Anwendungsgebiete: Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Werkstoff des Isoliermaterials:
Kunststoff
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm² | 16 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, giessharzmuffen 5x16qmm, Elektroinstallationsmaterial, Gießharzmuffe, Giessharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Giessharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Giessharz-Verbindungsmuffe, Kabelmuffen aus Gießharz, Kabelverbindungsmuffe, Verbindungsgarnitur, Vergussharz, Vergussstoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 27,59* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.