Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe 1613-1-B5W2-PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-416-13060
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-13060
EAN/GTIN:
     5022660646294
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
  • Schnelle und einfache Verarbeitung
  • Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich
  • Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar

Helashrink Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabelenden im Außen- und Innenbereich und sind für alle gängigen kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6 - 1 kV geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
20.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55.0 mm
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55 °C | 80 °C
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappen hellermann, endmuffe, 102L0XX, Abschlusskappe, Endkappe, Endverschluss, Endverschluß, Kabelisolierung, Pinched End Cap, Schrumpf-Endkappe, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauch Polyolefin, SSC Endkappe, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpfkappe, Warmschrumpf-Kappe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 142,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 222,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 192,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.