Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen Y-Stück PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-413-03180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     413-03180
EAN/GTIN:
     5022660635434
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Wasser Y-Stück
  • Einfaches Erstellen von 30° und 45° Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
27.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
14.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
145.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
27.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
14.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Y-Stück, hellermanntyton schrumpfschlauch, wasser y stück, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,71*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,08*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.