Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstellen Y-Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen Y-Stück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen Y-Stück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen Y-Stück schwarz
Warmschrumpfteil für Verzweigstellen Y-Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-413-01180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     413-01180
EAN/GTIN:
     5022660635427
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Wasser Y-Stück
  • Einfaches Erstellen von 30° und 45° Abzweigungen in Kabelbäumen
  • Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
  • Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
7.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
50.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
7.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Y-Stück, hellermanntyton schrumpfschlauch, wasser y stück, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 142,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 222,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.