Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 3:1 für Stecker rechtwinklig PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-411-26180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     411-26180
EAN/GTIN:
     5022660635229
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
  • Abgewinkelt 90°
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Durch die sehr leichte und flache Bauweise gut geeignet für die
  • Anwendung in der Luftfahrtindustrie
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
43.5 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
34.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
121.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
43.5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
12.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,88*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,45*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.