| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-402-16039 Herst.-Nr.: 402-16039 EAN/GTIN: 5022660552717 |
| | |
|
| | |
| - Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen
- Mechanischer Schutz für Verzweigstellen
- Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
- Bauchig: ausreichend Platz für Verbinder
Kabelausbrüche werden aus einem harten vernetzten Polyolefin mit einem Flammschutzmittel hergestellt. Dieses ermöglicht den Einsatz im Innen- sowie im Außenbereich. Die Formteile bieten hervorragenden elektrischen und mechanischen Schutz. Die mit Innenkleber beschichteten Formteile bieten eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen und sind für 2,3,4, 5 und 6 adrige Kabel erhältlich. Weitere Informationen: | | Typ: | Warmschrumpf | Ausführung: | für 2-adrige Kabel und Leitungen | Durchmesser Schaft vor Schrumpf: | 21.0 mm | Durchmesser Schaft nach Schrumpf: | 9.4 mm | Gesamtlänge nach Schrumpf: | 76.5 mm | Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: | 9.0 mm | Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: | 2.8 mm | Betriebstemperatur: | -55 °C | 100 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, kabelendverschluss hellermann tyton, schrumpfschlauch aufteilkappe, Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Schrumpfformteil, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil |
| | |
| |