Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Warmschrumpfformteil bis 4:1 für Stecker gerade PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-401-59780
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     401-59780
EAN/GTIN:
     5022660634796
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
  • Mit Lippe zwecks Zugentlastung für Stecker
  • Mechanischer Schutz für den Übergang Stecker/Leitung
  • Zur Verwendung mit Rundsteckern nach VG-Norm
  • Befestigungsöse
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung

Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für Stecker
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
66.0 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
45.0 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
130.0 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
66.0 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
17.0 mm
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Weitere Suchbegriffe: Aufteilkappe, Formteil, Kabelisolierung, Schlauchstück, Wärmeschrumpfende Formteile, Warmschrumpf-Aufteilkappe, Warmschrumpf-Formteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 34,292*
€ 40,80748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,982*
€ 40,43858
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,962*
€ 39,22478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,372*
€ 38,52268
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,46*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,44*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.