Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Warmschrumpfschlauch-Set 3:1, dünnwandig, diverse Farben
Artikel-Nr.:
     262-E364B89
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03005
EAN/GTIN:
     4031026325804
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer
  • Enthält 5 Größen - von 3 mm bis 18 mm Innendurchmesser
  • Insgesamt 177 Schrumpfschlauchabschnitte

Das ShrinkKit 321 Universal Basic ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.
Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, hellermann schrumpfschlauch 3:1, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abschnitte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, Kleinbox, Kleinmengen, Klein-Sortiment, Montagebox, Montageset, Schrumpfschlauchabschnitte, Schrumpfschlauch-Abschnitte, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch-Kasten, Schrumpfschlauch Polyolefin, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Schrumpfschlauchstücke, Sortiment, Sortimente, Sortiments-Box, Sortimentskasten für Isoliermaterial, Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauchsortiment
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,71*
€ 32,34*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,41*
€ 36,53*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 28,20*
€ 36,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,22*
€ 36,64*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 27,52*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,46*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,70*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,27*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,88*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.