Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch Service Station (Inhalt 5x 3:1 schwarz) mit Spezialschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Service Station (Inhalt 5x 3:1 schwarz) mit Spezialschere
Warmschrumpfschlauch Service Station (Inhalt 5x 3:1 schwarz) mit Spezialschere
Warmschrumpfschlauch Service Station (Inhalt 5x 3:1 schwarz) mit Spezialschere
Warmschrumpfschlauch Service Station (Inhalt 5x 3:1 schwarz) mit Spezialschere
Artikel-Nr.:
     C1197-365-30100
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     365-30100
EAN/GTIN:
     4031026227399
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • HIS-Service Station bietet Platz für 5 HIS-Boxen
  • leicht und stabil
  • Praktische Aufbewahrung am Arbeitsplatz
  • Befestigung an der Wand möglich
  • Spezialschere erleichtert das Ablängen der Schläuche

HIS bietet ein vollständiges Sortiment an 2:1 und 3:1 Schrumpfschläuchen in Kleinstverpackungen zur praktischen Aufbewahrung in der HIS-Service Station. Alle HIS-Schrumpfschläuche werden in 3 m bis 10 m Längen in praktischen Spender Kartons für die HIS-Service Station angeboten. So können Typ, Farbe und Größe der benötigten Schläuche schnell und einfach ausgewählt und individuell zusammengestellt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 97,56* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.