Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolvin Schrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, schwarz, 300 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolvin Schrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, schwarz, 300 m
Isolvin Schrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, schwarz, 300 m
Isolvin Schrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, schwarz, 300 m
Artikel-Nr.:
     C1197-343-06020
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     343-06020
EAN/GTIN:
     4031026150789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann tyton schrumpfschlauch 1...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Zur mechanischen Entlastung und zum Schutz von Steckern und Abzweigungen, vor allem gegen Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
300.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, Dichtmasse, Dualschlauch, dünn, dünne Wand, flexibel, Hellermann, HellermannTyton, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, wasserdicht, weich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,69*
€ 21,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,51*
€ 20,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,29*
€ 19,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,76*
€ 18,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,26*
€ 18,16
pro Meter
ab 300 Meter
€ 14,53*
€ 17,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,70*
€ 13,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.