Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (9,5/4,8 mm), dieselresistent, schwarz, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-342-30040
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     342-30040
EAN/GTIN:
     4031026432786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Hochabriebfest und widerstandsfähig
  • Extrem beständig bei hohen Beanspruchungen
  • Behält seine guten Gebrauchseigenschaften auch bei hohen Temperaturen und mechanischer Belastung
  • Beständig gegen Chemikalien, insbesondere Treibstoff, Öl und Seewasser
  • Hochflexibel

Zum dauerhaften Schutz von Kabeln und Leitungen in der Wehrtechnik, im Motorsport und in der Luftfahrt.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
60 m
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, Dieselresistent, Diesel-Resistent, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, weich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 11,99034* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 809,2002*
€ 962,94824
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 800,9202*
€ 953,09504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 766,4904*
€ 912,12358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 748,2402*
€ 890,40584
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 704,34*
€ 838,1646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,31*
€ 820,2789
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.