Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,2/51 mm), dieselresistent, schwarz, 10 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,2/51 mm), dieselresistent, schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,2/51 mm), dieselresistent, schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,2/51 mm), dieselresistent, schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,2/51 mm), dieselresistent, schwarz, 10 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101,2/51 mm), dieselresistent, schwarz, 10 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4502-42P2916
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     342-20100
EAN/GTIN:
     4031026432571
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Standardwandig: höhere mechanische Festigkeit als dünnwandig, flexibler als mittelwandig
  • Hochflexibel auch bei extremen Minustemperaturen
  • Gut geieignet für bewegliche Anwendungen
  • Sehr gute mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Das gummiartige Material bietet einen hohen Reibungskoeffizient
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit, insbesondere Treibstoff, Öl und Seewasser

SE28 ist durch die sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen bestens geeignet für den Einsatz im Motorsport und generell im Motorraum von Fahrzeugen. Eben diese Eigenschaften und die Beständigkeit und Elastizität bei extremen Minustemperaturen sind ebenso ideal für Luftfahrt- und Wehrtechnik.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
102.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
51.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
3.6 mm
Länge:
10 m
Betriebstemperatur:
-75 °C | 150 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Elastomer (PES)
Halogenfrei:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Dieselresistent-Warmschrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 1.757,11*
€ 1.758,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1.740,963*
€ 1.864,043*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.757,24*
€ 1.877,34*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1.879,34*
€ 2.001,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2.113,44*
€ 2.243,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 1.758,76*
€ 2.092,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1.758,74*
€ 2.092,90
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1.757,11*
€ 2.090,96
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 17.587,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.