Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 100m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 100m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 100m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), dünnwandig, mit Innenkleber, 100m
Artikel-Nr.:
     C1197-340-12040
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     340-12040
EAN/GTIN:
     4031026149837
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 4:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, höherer Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Gute Durchschlagsfestigkeit

EPS wird bei einer Vielzahl von elektronischen Anwendungen als Versiegelung und Schutz verwendet, wie beispielsweise bei Steckern, Anschlüssen und Abzweigungen. Durch die hohe Durchschlagsfestigkeit schützt EPS zuverlässig auch bei höheren Spannungsspitzen. EPS-400 bietet durch das größere Schrumpfverhältnis einen höheren Anpressdruck.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.80 mm
Länge:
100.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, Dichtmasse, Dualschlauch, dünn, dünne Wand, flexibel, Hellermann, HellermannTyton, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch, wasserdicht, weich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,17*
€ 44,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,61*
€ 43,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,99*
€ 38,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 30,63*
€ 36,45
pro Meter
ab 15 Meter
€ 29,46*
€ 35,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,85*
€ 34,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 27,57*
€ 32,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,14*
€ 21,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,47*
€ 18,41
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.