Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.
Warmschrumpfschlauch 4:1 (4,75/1,27 mm), transparent, 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     C1197-339-00340
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     339-00340
EAN/GTIN:
     4031026312699
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent heller...
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen
  • Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung

TFE2 und TFE4 bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer sehr hohen Betriebstemperatur.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.27 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.30 mm
Betriebstemperatur:
-65 °C | 260 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, ptfe, PTFE, PTFE Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, TFE, TFE4, weich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 11,29167* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 750 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.