Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (10,92/7,06 mm), transparent, 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (10,92/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (10,92/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (10,92/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (10,92/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (10,92/7,06 mm), transparent, 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     C1197-336-01109
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     336-01109
EAN/GTIN:
     4031026149530
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
  • Dünnwandig: leicht, platzsparend
  • Extreme mechanische und chemische Beständigkeit bei sehr hohen Temperaturen
  • Sehr glatte PTFE-Oberfläche sorgt für gute Gleiteigenschaften und eine leichte Reinigung

TFE2 und TFE4 bieten ausgezeichnete Gleiteigenschaften gepaart mit außerordentlicher chemischer Beständigkeit und einer sehr hohen Betriebstemperatur.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10.92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7.06 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.38 mm
Betriebstemperatur:
-65 °C | 260 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent 2:1, schlauch, abriebfest, schrumpfschlauch transparent, biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, ptfe, PTFE, PTFE Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, TFE, TFE2, weich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 25,41667* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,88*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 191,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.