Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), transparent, 30 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), transparent, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12/4 mm), transparent, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4147-M0190502
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     333-31203
EAN/GTIN:
     4031026226804
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Transparent auch nach vollständiger Schrumpfung
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Schützt Kennzeichnungen optimal
  • Hohe Durchschlagsfestigkeit
  • Halogenfrei

TF34 ist optimal zum Schutz von Kennzeichnungen geeignet und bleibt selbst nach vollständiger Schrumpfung durchsichtig. Die möglichen mechanischen und chemischen Beschädigungen an den Kennzeichnungen werden verhindert und die Kennzeichnung bleibt länger lesbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
0.85 mm
Länge:
30.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
60
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 3,94*
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,18*
19 Tage
unbekannt
60
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 4,23*
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,37434*
€ 4,31434*
60
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,35* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 236,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.