Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 125 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 125 Stk.
Warmschrumpfschlauch 2:1 (1,2/0,6 mm), transparent, 125 Stk.
Artikel-Nr.:
     C1197-331-00129
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     331-00129
EAN/GTIN:
     4031026225883
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
  • Dünnwandig: leicht, platzsparend
  • Gute mechanische Festigkeit durch halbsteifes Material
  • Hochtransparent auch nach vollständiger Schrumpfung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit bei hohen Temperaturen
  • Zulassung für Wehrtechnik

TK20 wird zur Isolierung und zum Schutz vor mechanischer und chemischer Beanspruchung, besonders bei hohen Temperaturen, verwendet. TK20 schützt auch Leitungsverbindungen und Lötstellen, sowie zerbrechliche Objekte, wie beispielsweise Glaskörper, Pipetten oder Leuchtstoffröhren.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.6 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/64 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.25 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 175 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch transparent 2:1, schrumpfschlauch transparent, hellermanntyton schrumpfschlauch, dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 1875 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.