Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (120 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (120 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (120 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (120 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (120 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 4:1 (12/3 mm), mit Innenkleber, schwarz, 1 m (120 Stk.)
Artikel-Nr.:
     4147-M0149377
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     323-20120
EAN/GTIN:
     4031026240220
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Mittelwandig: guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz
  • 4:1 deckt großen Anwendungsbereich ab, hoher Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • halogenfrei

MA47 ist ein mittelwandiger 4:1 Schrumpfschlauch und zeichnet sich durch besonders gute mechanische Festigkeit aus. Das hohe Schrumpfverhältnis und der Innenkleber schützen Stecker-Kabel-Übergänge vor Umgebungseinflüssen und Korrosion sowie vor Staub und Schmutz und sorgen zudem für eine hohe Zugentlastung. MA47 bietet Schutz für Kabel und Leitungen vor höheren mechanischen Beanspruchungen, z. B. auf und unter der Erde.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 110 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: abriebfester Schrumpfschlauch, biegsam, Dichtmasse, dicker Schrumpfschlauch, dicke Wand, Dualschlauch, flexibel, Hellermann, HellermannTyton, hohe Wandstärke, IMCSA, IMCS-A, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Medium-Wandstärke, mitteldick, mittlere Wandstärke, Muffen, robuster Schrumpfschlauch, Schrumpfschläuche, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Tyton, wasserdicht, weich
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,43*
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,15*
€ 4,44*
1 Tag
114
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,99*
€ 5,54*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,01*
€ 5,54*
6 Tage
63
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 4,08*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,14* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,30*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,87*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,23*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,97*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.