Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8 mm), schwarz, 1 m (2 Stk.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8 mm), schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8 mm), schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8 mm), schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8 mm), schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8 mm), schwarz, 1 m (2 Stk.)
Warmschrumpfschlauch 2:1 (101.6/50.8 mm), schwarz, 1 m (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     C1197-319-10200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     319-10200
EAN/GTIN:
     4031026227672
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen
  • Verpackt in stabilen Displaykartons ermöglicht TREDUX eine individuelle Zusammenstellung der gewünschten Schlauchgrößen
  • Barcode Kennzeichnung pro Schlauch für eine schnelle und fehlerfreie Abrechnung

TREDUX ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1 und 3:1. Alle TREDUX-Schrumpfschläuche werden in 1-m-Längen in praktischen Kartons für das TREDUX-Display angeboten. TREDUX ist in 9 Größen von 1,5 mm bis 101,6 mm in den Farben Schwarz und Grün-Gelb in einem Displaykarton lieferbar. Selbst Komponenten mit großen Durchmesserunterschieden können dank der vorteilhaften Schrumpfrate 3:1 mit TREDUX umschrumpft werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.40 mm
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 47,595* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,285*
€ 69,35915
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,585*
€ 64,95615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,105*
€ 63,19495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,985*
€ 61,86215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.