Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), gelb, 60 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), gelb, 60 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-309-50484
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-50484
EAN/GTIN:
     4031026223094
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
60.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPX100, CPX 100, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP301, GPP, HUS876, HUS 876, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, SFM, VFP876
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 180 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 300 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.