Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), schwarz, 30 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (76,2/38,1 mm), schwarz, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     721-01437834
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-17600
EAN/GTIN:
     4031026222769
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38.1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.27 mm
Länge:
30.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPX100, CPX 100, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP301, GPP, HUS876, HUS 876, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, SFM, VFP876
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 40,63*
€ 40,63*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 858,7662*
€ 939,636*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 871,44*
€ 946,5801*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 850,25*
€ 1.002,65*
18 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 924,81*
€ 1.009,1802*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 40,63*
€ 48,35
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 1.218,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,90*
Zubehör
HellermannTyton
131-22510
ab € 0,3664*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,83*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.