Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), schwarz, 300 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (2,4/1,2 mm), schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-309-10240
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     309-10240
EAN/GTIN:
     4031026221991
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

TF21 bietet elektrischen und mechanischer Schutz und ist durch die große Farbvielfalt zur farblichen Kennzeichnung gut geeignet. Die transparente Version TF24 wird verwendet, wenn das umschrumpfte Bauteil sichtbar bleiben soll und als Schutz von Kennzeichnungslösungen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
300.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPX100, CPX 100, dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, FP301, GPP, HUS876, HUS 876, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, SFM, VFP876
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,656*
€ 1,97064
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,624*
€ 1,93256
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,602*
€ 1,90638
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,67*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,23*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 79,01*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 79,00*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.