Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (24/8 mm), grün/gelb, 3 m Rolle
Artikel-Nr.:
     1886-M0000579
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-32407
EAN/GTIN:
     4031026218991
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 7 Größen erhältlich - von 1,5 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-3 ist ein dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 3:1. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-3 ist in 7 Größen von 1,5 mm bis 24 mm in den Farben Blau, Rot, Schwarz, Transparent und Grün-Gelb in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
3.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch 3:1, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS-24/8, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
35
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,44*
€ 16,85*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 14,20*
€ 19,06*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 9,45*
ab € 15,53*
€ 20,89*
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 21,53*
3 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,56*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,69*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,81*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,25*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,85*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.