Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm) , mit Innenkleber, transparent, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm) , mit Innenkleber, transparent, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm) , mit Innenkleber, transparent, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm) , mit Innenkleber, transparent, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm) , mit Innenkleber, transparent, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm) , mit Innenkleber, transparent, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm) , mit Innenkleber, transparent, 5m
Artikel-Nr.:
     C1197-308-10603
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-10603
EAN/GTIN:
     4031026270470
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
hellermanntyton schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 6 Größen erhältlich - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Schwarz und Transparent
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-A ist ein dünnwandiger, flexibler 3:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-A ist in 6 Größen von 3 mm bis 24 mm in den Farben Schwarz und Transparent in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
5.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
nein
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox, biegsam, Dichtmasse, Dispenser, Dualschlauch, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS, HISA, HIS-A, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Spenderbox, wasserdicht, weich
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,286* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
492001
ab € 14,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,20*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,28*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,84*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.