Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Warmschrumpfschlauch 3:1 (6/2 mm), mit Innenkleber, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     4981-013920
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     308-10600
EAN/GTIN:
     4031026218601
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm 3:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Spenderbox ermöglicht eine einfache Handhabung, sowie eine staubfreie und ordentliche Lagerung
  • 6 Größen erhältlich - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Schwarz und Transparent
  • Passend für die HIS-Service Station

HIS-A ist ein dünnwandiger, flexibler 3:1 Schrumpfschlauch mit Innenkleber. Die Kleinstrollen eignen sich ideal für kleinere Bedarfe in der Elektrotechnik. HIS-A ist in 6 Größen von 3 mm bis 24 mm in den Farben Schwarz und Transparent in einer Spenderbox lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.0 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.00 mm
Länge:
5.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
ja
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox, biegsam, Dichtmasse, Dispenser, Dualschlauch, dünn, dünne Wand, flexibel, HIS, HISA, HIS-A, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber, Klebermasse, Klebeschrumpfschlauch, Klebe-Schrumpfschlauch, kleine Wandstärke, Kleinrollen-Spenderbox, Mini-Rolle, Schrumpfschlauchbox, Schrumpfschläuche, selbstklebender Schrumpfschlauch, selbstklebend Schrumpfschlauch, Spenderbox, wasserdicht, weich
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
40
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,82*
€ 31,43*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 24,61*
€ 32,87*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 26,00*
€ 33,72*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 28,30*
€ 36,50*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 28,54*
€ 36,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Packungen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,764* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Packungen
Mindestbestellmenge: 40 Packungen ( entspricht € 1.257,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,20*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,28*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,84*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.