Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 50 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 50 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (25,4/12,7 mm), selbstverlöschend, schwarz, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     721-01258022
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-25400
EAN/GTIN:
     4031026141480
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien
  • Schnell schrumpfend
  • Zulassung für Wehrtechnik
  • Große Vielfalt an Farben und Größen

Der Schlauch dient zum mechanischen und elektrischen Schutz sowie zur farblichen Kennzeichnung. HFT-A ist optimal geeignet für den Einsatz in der Wehrtechnik und in der Luftfahrtindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.90 mm
Länge:
50.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: dünnwandiger Schrumpfschlauch, Kabelisolierung, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch Polyolefin, wärmeschrumpfender Schlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 9,68*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 8,31*
€ 9,70*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 9,71*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,3764*
€ 9,7764*
20 Tage
unbekannt
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 10,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 9,68*
€ 11,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 484,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.