Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), halogenfrei, schwarz, 150 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), halogenfrei, schwarz, 150 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), halogenfrei, schwarz, 150 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), halogenfrei, schwarz, 150 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (4,8/2,4 mm), halogenfrei, schwarz, 150 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-302-30480
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     302-30480
EAN/GTIN:
     4031026221762
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Niedrige Schrumpftemperatur
  • Extrem schnellschrumpfend
  • Halogenfrei
  • Hoher Längsschrumpffaktor mindert Faltenbildung in Radien

TL27 ist ein halogenfreier 2:1 Schrumpfschlauch für die Installation und Reparatur von Leitungen. Die niedrige Schrumpftemperatur sorgt für ein schnelles Schrumpfergebnis und macht den TL27 bestens für die Serienfertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.42 mm
Länge:
150.0 m
Betriebstemperatur:
-70 °C | 135 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, ISFS, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,31*
€ 2,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 2250 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.