Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (12,7/4,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12,7/4,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12,7/4,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12,7/4,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12,7/4,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12,7/4,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (12,7/4,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 100 m Rolle
Artikel-Nr.:
     C1197-300-73180
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73180
EAN/GTIN:
     4031026284736
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch 2:1
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur

TCN20 überexpandiert bietet mechanischen und elektrischer Schutz, besonders im elektronischen Bereich für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern.Durch die schnelle Schrumpfzeit ist der TCN20 überexpandiert für die Großserienfertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
100.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: 0575, 0S75, biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, O575, OS75, OS 75, Schrumpfschläuche, weich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,11*
€ 10,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,04*
€ 9,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,65*
€ 9,10
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,51*
€ 8,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.