Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 3:1 (2,4/0,8 mm), selbstverlöschend, schwarz, 300 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4147-M0286872
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73130
EAN/GTIN:
     4031026284774
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur

TCN20 überexpandiert bietet mechanischen und elektrischer Schutz, besonders im elektronischen Bereich für Bauteile mit unterschiedlichen Durchmessern.Durch die schnelle Schrumpfzeit ist der TCN20 überexpandiert für die Großserienfertigung geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.40 mm
Länge:
300.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: 0575, 0S75, biegsam, dünn, dünne Wand, flexibel, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, O575, OS75, OS 75, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
300
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,41*
€ 1,65*
300
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,4313*
€ 1,6813*
20 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 1,73*
16 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 6,99*
ab € 1,53*
€ 1,81*
300
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 1,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Meter
Mindestbestellmenge: 300 Meter ( entspricht € 495,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,06*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.