Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Warmschrumpfschlauch 2:1 (38,1/19,1 mm), selbstverlöschend, schwarz, 30 m Rolle
Artikel-Nr.:
     4147-M0228368
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     300-73110
EAN/GTIN:
     4031026282817
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
  • Schnell schrumpfend
  • Niedrige Schrumpftemperatur

TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
38.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
19.1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/2 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1.02 mm
Länge:
30.0 m
Betriebstemperatur:
-55 °C | 125 °C
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
nein
UL-Zulassung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch schwarz, kabelbeschriftung, hellermann kabelbeschriftung, biegsam, CP221, CP 221, CP-221, dünn, dünne Wand, flexibel, HCP, Kabelisolierung, kleine Wandstärke, Schrumpfschläuche, weich
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 8,67*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,32467*
€ 8,72467*
20 Tage
unbekannt
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 9,32*
1
pro Meter
€ 8,95*
ab € 6,08*
€ 9,54*
3 Tage
202
30
pro Meter
€ 5,80*
ab € 8,16*
€ 9,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 8,67*
€ 10,32
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,28*
€ 8,66
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 260,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,20*
Zubehör
HellermannTyton
151-41319
ab € 0,0861*
Zubehör
HellermannTyton
151-41219
ab € 0,0816*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.