Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     615-S29225
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10209
EAN/GTIN:
     5022660006210
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kantenschutz
  • Sehr flexibel
  • Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber
  • Bietet effektiven und optisch sauberen Schutz
  • Flexiform G51P aus Polyethylen (PE) ist der Allzweck Kantenschutz
  • Flexiform G51N aus Polyamid 6 (PA6) bietet einen sehr guten Abriebschutz
  • Flexiform G51T aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und viele Chemikalien

Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Schutzband
Breite:
4.6 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, kantenschutz kunststoff, eckschutzprofil, Flexiform Kantenschutz, Grommet, Kabeldurchführung, kabeldurchführungen, Kabelschläuche, kabelschutz flexiform, kantenprofil, Kantenschutz für Kabel, Schutzprofil
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,83*
2 Tage
587
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,85*
8 Tage
100
3
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,61*
€ 6,84*
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 70,18*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 67,37*
€ 83,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,83*
€ 3,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 8,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
251-10309
ab € 1,99*
Zubehör
HellermannTyton
251-10409
ab € 2,96*
Zubehör
Molex
98267-0277
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.