Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-1707085
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     98267-0277
EAN/GTIN:
     5059039338412
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 12
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Standards = RoHS-kompatibel

Molex Premo-flex FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet eine Reihe von Typ-FFC-Überbrückungskabeln (Flachbandkabel) von Premo-Flex. Diese 152-mm-Premo-Flex-FFC werden nach hohen Standards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen wie: Automobile - Diese FFC können zum Anschluss von Radios, CD- und DVD-Playern, GPS-Geräten, LCD-Anzeigen, Tastaturen und beweglichen Einheiten verwendet werden Verbraucher - Diese kann Set-Top-Boxen und Plasma-Displays abdecken Computer - Diese können Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken. Funktionen. ;ul> ;li>Spannung: 60 V ac ;/li> ;li>1 mm Rastermaß ;/li> ;li>0,22 mm Kabelstärke ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur: 105°C ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen an ZIF-Steckverbinder nach Industriestandard (Zero Insertion Force) ;/li> ;li>Ideal für Verbindungen zwischen Leiterplatten ;/li> ;li> Auch in schwer zugänglichen Anwendungsbereichen leicht zu montieren ;/li> ;/ul>. Variationen. Molex bietet Variationen der Anzahl der Stromkreise (belastet) in dieser Serie von Kabeln, 4589169 - 6 4589175 - 8 4589181 - 10 4589197 - 12 4589204 - 14 4589210 - 16 4589226 - 18 4589232 - 20 4589248 - 22 4589254 - 24 4589276 - 26 4589282 - 28 4589298 - 30 6842308 - 4. Was ist der Rastermaß?. Das Rastermaß eines Kabels ist der Abstand vom zentralen Teil eines Leiters zum zentralen Teil eines anderen Leiters
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
12
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Jumperkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, molex flachbandkabel 12 pol, jumperkabel, flachkabel 12x1, 1707085, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 982670277, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,49*
2 Tage
3256
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 3,16*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,58*
1
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 4,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
1 Stück enthält 150 Millimeter (ab € 0,01334* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP-FFCA10121522A
ab € 0,759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.