Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=6.5mm, Dmax=7.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     C1197-234-10300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     234-10300
EAN/GTIN:
     5022660308833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Verdrehsichere Führung von Leitungen
  • Ober- und Unterteil durch Lasche verbunden
  • Einfaches Handling inklusive Verdrehschutz

Zugentlastungsschellen zum Führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7.0 mm
Durchmesser:
6.5 mm | 7.7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Zugentlastschellen, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Kabel-Zugentlastung, Lampen, Schelle, Schellen, Snapper, Zugentlaster, Zugentlastung Lampen, Zugentlastung schraubbar
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.