Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø5.0 mm, Dmin=5.5mm, Dmax=6.7mm, L=22.0mm, W=8.8mm, H=14.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     C1197-234-10200
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     234-10200
EAN/GTIN:
     5022660308826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabel-Organizer
  • Verdrehsichere Führung von Leitungen
  • Ober- und Unterteil durch Lasche verbunden
  • Einfaches Handling inklusive Verdrehschutz

Zugentlastungsschellen zum Führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
5.5 mm | 6.7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Zugentlastschellen, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, durchführungstülle hellermann, kabelbefestigung, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Befestigungsschellen, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Kabel-Zugentlastung, Lampen, Schelle, Schellen, Snapper, Zugentlaster, Zugentlastung Lampen, Zugentlastung schraubbar
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.