Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Befestigungsschelle PA66 natur 19.0mm
Artikel-Nr.:
     4147-M0183162
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60119
EAN/GTIN:
     4031026129495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • HP Befestigungsschellen aus Polyamid
  • Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
  • In diversen Größen erhältlich
  • Kann ohne Kabelbinder verwendet werden

Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Kunststoffschelle, Rohrbefestigung, Schelle, Schlauchclip, Schlauchschelle, Snapper
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,22767*
€ 0,26767*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2295*
€ 0,2695*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23172*
€ 0,27172*
25 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2384*
€ 0,2784*
19 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2404*
€ 0,2804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,26767*
€ 0,31853
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22767*
€ 0,27093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 267,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.