Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Befestigungsschelle PA66HS schwarz 14.0mm
Artikel-Nr.:
     108EL-474565
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60007
EAN/GTIN:
     4031026240862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
  • HP Befestigungsschellen aus Polyamid
  • Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
  • In diversen Größen erhältlich
  • Kann ohne Kabelbinder verwendet werden

Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder schwarz, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Kunststoffschelle, Rohrbefestigung, Schelle, Schlauchclip, Schlauchschelle, Snapper
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1117*
€ 0,1826*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2023*
€ 0,2723*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,2041*
€ 0,2741*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2097*
€ 0,2797*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2061*
€ 0,2811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1826*
€ 0,21729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.