| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-211-60003 Herst.-Nr.: 211-60003 EAN/GTIN: 4031026240824 |
| | |
|
| | |
| - HP Befestigungsschellen aus Polyamid
- Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
- In diversen Größen erhältlich
- Kann ohne Kabelbinder verwendet werden
Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder temporäre Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 8.0 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | nein | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | UV-beständig: | nein | Geeignet im Brandschutzbereich: | ja | Kunststoffummantelt: | nein | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder schwarz, kabelbinder, hellermanntyton kabelbinder, Abdeckungen, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Kunststoffschelle, Rohrbefestigung, Schelle, Schlauchclip, Schlauchschelle, Snapper |
| | |
| |