Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Befestigungsschelle Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     4147-M0186939
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-10050
EAN/GTIN:
     4031026128863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • Einfache und sichere Rohr- oder Kabelbefestigung
  • Kombinierbar mit einem Chloroprenschutzprofil
  • Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen
  • Für Anwendungen welche die Belastbarkeit von Metallteilen benötigen

Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, bieten diese Metallschellen Flexibilität und sorgen für eine dauerhafte Befestigung in schwierigsten Umgebungen. Für zusätzlichen Schutz am Bündelgut, sind Schellen mit einem Chloroprenschutzprofil erhältlich. Darüber hinaus bietet das Profil eine elektrische Isolierung und minimiert Geräusche. Die Aluminiumschellen werden häufig im Wohnwagenbau, in der Verteidigungsindustrie, dem Schienenfahrzeugbau sowie im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
8.0 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Selbstklebende Kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, selbstklebende kabelschellen, Abdeckungen, Alu, Alu-Schelle, Befestigungsschelle, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelschelle, Kabelschellen, Klemme, Schelle, Snapper
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44864*
€ 0,58864*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5891*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4581*
€ 0,5981*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4703*
€ 0,6103*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,472*
€ 0,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,58864*
€ 0,70048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53864*
€ 0,64098
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50864*
€ 0,60528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44864*
€ 0,53388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,864* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.