Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 75x75 mm, 2000 mm, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 75x75 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 75x75 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0264005
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-40378
EAN/GTIN:
     4031026427942
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
  • Schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikaler Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Zusätzliche Haltenase, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HelaDuctHTWD-DIN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, um Kabel zu führen und zu schützen.
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
4500 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelschläuche, Kanal, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 7,90*
ab € 10,63*
€ 11,12*
22 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,76*
€ 11,76*
24
pro Meter
€ 5,95*
ab € 11,89*
€ 11,89*
24
pro Meter
€ 65,00*
ab € 10,41*
€ 12,73*
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 5,80*
ab € 11,85*
€ 14,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 11,12*
€ 13,23
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,85*
€ 12,91
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,63*
€ 12,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 266,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.