Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PVC, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-185-40198
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     185-40198
EAN/GTIN:
     4031026427911
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikaler Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Zusätzliche Haltenase, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HelaDuctHTWD-DIN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, um Kabel zu führen und zu schützen.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1763 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelschläuche, Kanal, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,9104*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Meter (ab € 5,34239* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,7505*
€ 323,3831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,26028*
€ 318,03973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,24046*
€ 313,25615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,9206*
€ 298,59551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,9104*
€ 266,45338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.