Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 80x60 mm, 2000 mm, PVC, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 80x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Verdrahtungskanal 80x60 mm, 2000 mm, PVC, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-184-10168
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     184-10168
EAN/GTIN:
     4031026567525
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Einfache und sichere Befestigung von Zubehör durch Montagepunkte
  • Haltebügel und weiteres Zubehör ragen nicht störend aus dem Kanalboden hervor
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung. Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle sind daher auch mit Deckel engstehend zu montieren
  • Zusätzliche Haltenase ab einer Höhe von 80 mm, die ein Verrutschen der Kabel verhindert
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

Die HTWD-PN Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen verwendet und eignen sich sehr gut für Kabel mit kleinerem Querschnitt.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
3658 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, hellermann kabelkanal 2m, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Kabelkanäle, Kabelschläuche, Kanal, Kanäle, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 12.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,91917* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 10,74917*
€ 12,79151
pro Meter
ab 48 Meter
€ 10,57917*
€ 12,58921
pro Meter
ab 120 Meter
€ 10,39917*
€ 12,37501
pro Meter
ab 240 Meter
€ 9,95917*
€ 11,85141
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 8,90*
€ 10,59
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.