Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Verdrahtungskanal 100x60 mm, halogenfrei, grau
Artikel-Nr.:
     115-30119320
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-21060
EAN/GTIN:
     4031026564999
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
  • Exzellente Brandschutzeigenschaften nach UL94 und EN 45545-2
  • Besonders schmale Stege und Schlitze für kleinere Kabeldurchmesser
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Anwender und Kabel
  • Gratfreies Entfernen von Stegen und Wandsegmenten durch Sollbruchstellen
  • Sicherer Sitz des Deckels auch unter schwierigen Bedingungen wie vertikale Montage und Vibration
  • Seitlich bündige Deckel für eine optimale Platzausnutzung
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

HelaDuct HTWD-HF Verdrahtungskanäle werden in Schaltschränken und Schaltanlagen eingesetzt, bei denen hohe Anforderungen an die persönliche oder materielle Sicherheit gestellt werden - zum Beispiel bei einem Brandfall, um Kabel zu führen und zu schützen. Hierzu zählen zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel, Tunnelanlagen, Datenverarbeitungszentren oder öffentliche Gebäude.
Weitere Informationen:
Höhe:
60.0 mm
Breite:
100.0 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6.0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, Kabelschläuche, Schaltanlagen-Kanal, Schaltschrank-Kanal, Schaltschrank-Verdrahtungskanal, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,00*
€ 67,59*
pro Stück
Frei Haus
ab € 303,05*
€ 363,32*
pro Packung
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 363,34*
pro Packung
Frei Haus
ab € 311,40016*
€ 371,23008*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 368,56*
€ 438,55008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 18,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.