Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Verdrahtungskanal 50x50 mm, 2000 mm, PC/ABS, grau
Artikel-Nr.:
     C1197-183-15050
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-15050
EAN/GTIN:
     4031026297583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
  • Ausgezeichnete Brandschutzeigenschaften
  • Schmale Schlitze, die für Drähte mit kleinem Durchmesser geeignet sind
  • Glatte, gratfreie Kanten schützen Installateure vor Verletzungen und Kabeln vor Beschädigungen
  • Einfache Entfernung der Stege ohne scharfe Kanten durch Sollbruchstellen
  • Kanalabdeckungen halten selbst in vertikaler Position und unter Vibration sicher
  • Der Deckel ist mit der Seite des Kanals bündig und ermöglicht eine enge, zusammenhängende Platzierung des Kanals
  • Bodenlochung nach DIN EN 50085

HellermannTyton halogenfreie Verdrahtungskanäle werden an Orten mit hohen Personenkonzentrationen, hohen Sachwerten oder hohen Sicherheitsanforderungen eingesetzt. Hierzu zählen z.B. Tunnelanlagen, öffentliche Verkehrsmittel, Aufzugsanlagen und Rechenzentren. Hinweis: Halogenfreies PC+ABS ist nicht gegen alle Öle und Fette beständig.
Weitere Informationen:
Höhe:
50.0 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5.0 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1763 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal hellermann tyton grau, verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, halogenfrei, halogenfreier Kabelkanal, halogenfreier Kanal, Kabelkanäle, Kabelschläuche, Kanal, Kanäle, Leitungsführung, Verdrahtungskanäle und Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 21.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,9281* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Meter
€ 14,0881*
€ 16,76484
pro Meter
ab 84 Meter
€ 13,9981*
€ 16,65774
pro Meter
ab 210 Meter
€ 13,2681*
€ 15,78904
pro Meter
ab 420 Meter
€ 12,8081*
€ 15,24164
pro Meter
ab 21000 Meter
€ 11,88*
€ 14,14
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 129,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.